ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
ストロベリーパラダイス 1P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(300枚)
注文コード
33407947
品番
L-2270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
いちごあまおう1パック入ります。底ワンタッチ式手提箱。窓なし。
仕様
本体・台紙
適合
いちご300g×1パック
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
205×145×60
質量(g)
25.5
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。