ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
ワンタッチ 四季果実 ミニ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33407965
品番
L-2273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
中芯強化段ボール使用で強度抜群の宅配対応箱。底ワンタッチ式で組立簡単。りんご36玉が6個入ります。
仕様
本体・パット
適合
りんご36玉6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
身:270×180×110
質量(g)
11.76
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。