ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
ワンタッチ 四季果実 中
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33407983
品番
L-2275
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
中芯強化段ボール使用で強度抜群の宅配対応箱。底ワンタッチ式で組立簡単。りんご28玉が6個入ります。
仕様
本体・パット
適合
りんご28玉6個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
16.24
内寸(mm)
325×220×110
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。