ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
デリシャス葡萄2K
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33408008
品番
L-2277
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ぶどう3色のイラスト箱 大粒ぶどう3房入ります。深さが115mmの2kg箱。
仕様
フタ・身
適合
大粒ぶどう3房
種別
果物・フルーツ
質量(g)
21.66
内寸(mm)
300×205×110
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。