ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
シャルトルーズメロン 1ヶ入160
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33408087
品番
L-2286
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
シャルトルーズ柄のメロン1個かぶせ箱。5玉サイズ、9kgクラスが1個入ります。深口160mm。
仕様
フタ・身・台紙
適合
メロン5玉サイズ、9kgクラス1個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
19.26
内寸(mm)
身:220×155×160
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。