ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
シャルトルーズロイヤルバラエティ160
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
33408105
品番
L-2288
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シャルトルーズ柄のかぶせ箱。5玉サイズのメロン1個とりんご28玉〜32玉サイズが4〜5個入ります。深口160mm。台紙付 (台紙片方にメロン用の切り込み有)。
仕様
フタ・身・台紙
適合
メロン1個、りんご28玉〜32玉4〜5個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
21.9
内寸(mm)
身:370×225×160
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。