ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの トレー型
ウェーブトレー 185角丸 クラフト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
33408114
品番
L-2293
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
プチギフトトレーシリーズ。りんご32玉が4個入ります。
仕様
本体・底パット
適合
りんご32玉4個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
8.35
内寸(mm)
185×185×68(75)
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。