ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
桃だより2K
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33408139
品番
L-2295
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ピンクの桃イラストに「桃」の大きな金箔押が映える高級感ある箱。2kgトレーが入ります。フタ・身に通気穴が開いています(両サイド2ヶ所ずつ)。
仕様
フタ・身
種別
果物・フルーツ
質量(g)
21.08
内寸(mm)
身:295×225×110
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。