ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
メロン インロー箱 黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33408175
品番
L-2300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
メロン5玉サイズ9kgサイズが入るインロー式黒箱。深さ200mm。
仕様
フタ・身・インロー枠
適合
メロン5玉サイズ、9kgクラス2個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
22.5
内寸(mm)
身:345×190×200
入数
2ヶ用
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。