ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
果実四季旬彩 ミニ 205角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33408184
品番
L-2301
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
非木材のヤシカサパルプ原材料素材にした「果実四季旬彩」シリーズ。フタはF段+G段で強度抜群。桃15玉が4個入ります。身箱浅型のかさ上げ式。
仕様
フタ・身
適合
桃15玉4個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
12
内寸(mm)
身:205×205×105(60)
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。