ぶどうの里 手提(大)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード33408236 品番L-2306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

大粒ぶどうが約3kg入る箱。底ワンタッチ。手を畳むと包装・発送も可能。片面は巨峰のむらさき、片面はマスカットのみどりのリバーシブル。

仕様本体 適合大粒ぶどう約3kg 種別果物・フルーツ 寸法(mm)330×225×150 質量(g)16 構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33408236
2024-10-02
用途:
ぶどうの手土産用のギフト箱
桜井ぶどう園 様 (農・林・水産業)

大きめ目の房が3房入れて差し上げております。
箱のデザインが控え目なので、お盆、お彼岸
お土産、お見舞い、使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする