K6サービスコンテナ 5K

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(80枚) 注文コード33408297 品番L-2314
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

5kgトレーがそのまま使えます。積み上げてもズレないストッパー付。天パット無し。

仕様本体 適合5kgトレー 種別果物・フルーツ 質量(g)23.4 外寸(mm)460×305×128.5 構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
青果の直売用
農・林・水産業

平箱なので場所も取らずに何にも使えるので有難い。
訳ありなどの商品を入れたり並べるだけなので手間もかかりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする