ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの トレー型
イチゴ3P サービス箱 黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
33408324
品番
L-2317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
いちご300g×3パック入ります。フタ別売り(L-2318)
仕様
本体
適合
いちご300g×3パック
種別
果物・フルーツ
質量(g)
21
内寸(mm)
350×170×75
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。