ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
温室みかん 1.8kg
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33408455
品番
L-2330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
みかんが約1.8kg入ります。
仕様
フタ・身
適合
みかん1.8kg
種別
果物・フルーツ
質量(g)
13.32
内寸(mm)
身:227×158×90
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。