ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ロイヤル 旬果撰集
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20枚)
注文コード
33408473
品番
L-2332
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
非木材のヤシカサパルプを原材料にした「旬果選集」シリーズ。メロン5玉サイズ、9kgクラス1個、2Lの桃3個、1Lジュースが入ります。
仕様
フタ・身・仕切
適合
メロン5玉9kg1個、2L桃3個、1Lジュース
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
365×295×155
質量(g)
27.8
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。