旬果撰集 コンビネーション 中

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード33408498 品番L-2334
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

非木材のヤシカサパルプを原材料にした「旬果選集」シリーズ。桃、梨Lサイズが5〜6個入ります。持ち手がセットされており便利 ペットの窓付きで内容物が確認できます。

仕様フタ・身・台紙 適合桃、梨Lサイズ5〜6個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)280×180×105 質量(g)10.3 構成部品3
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする