ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの トレー型
ペーパーバスケット 小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
33408604
品番
L-2346
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
紙製で処分も簡単なペーパーバスケット小サイズ。籐籠、柳カゴよりコストダウン、国内製造で安定供給が可能となりました。持ち手無しタイプ。積み重ねが出来、在庫スペースも軽減。
仕様
本体
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
上:320×220×H65、底(280)×(170)
質量(g)
5.34
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。