フルーツバスケット 小

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(30枚) 注文コード33408629 品番L-2348
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

紙製で処分も簡単なフルーツバスケット持ち手付小サイズ。籐籠、柳カゴよりコストダウン、国内製造で安定供給が可能となりました。積み重ねも出来、在庫スペースも軽減。

仕様本体 種別果物・フルーツ 寸法(mm)上340×260×240、底220×195×70 質量(g)12.34 構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする