ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの トレー型
フルーツバスケット 小 ラッピング袋付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
33408638
品番
L-2348A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
紙製で処分も簡単なフルーツバスケット 持ち手付小サイズ。OPPラッピング袋セット商品。 籐籠、柳カゴよりコストダウン、国内製造で安定供給が可能となりました。
仕様
本体+OPP袋
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
340×260×240 合紙(400g/400g)
質量(g)
12.7
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。