ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの トレー型
みどりのめぐ実 ワールド 小(ホワイト)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33408683
品番
L-2356
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
タテ向きでも、ヨコ向きでも使える白ベースタイプ。フタはPET素材で上に置くだけで中身が良く見えるディスプレー箱。PETがあることで埃の侵入防止効果と商品に直接触れることを防ぎます。
仕様
本体・PET
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
295×200×110
質量(g)
30.4
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。