ペーパーバスケット 特大 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20枚) 注文コード33408735 品番L-2361
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

紙製で処分も簡単なペーパーバスケット黒色 特大サイズ。籐籠、柳カゴよりコストダウン、国内製造で安定供給が可能となりました。持ち手無しタイプ。積み重ねが出来、在庫スペースも軽減。

仕様本体 種別果物・フルーツ 寸法(mm)360(300)×280(220)×75 質量(g)5.44 構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする