ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
フルーツバスケット ミニ木目
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(60枚)
注文コード
33408787
品番
L-2366
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
フルーツバスケット持ち手付 ミニサイズ 人気な木目柄。紙製で処分も簡単。籐籠、柳カゴよりコストダウン。国内製造で安定供給が可能となりました。積み重ねも出来、在庫スペースも軽減。
仕様
本体
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
上:260×210×200、底:180×150×50
質量(g)
9.15
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。