ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの トレー型
リコルトカップ3個箱 黒 カップセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33409024
品番
L-2389A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
中身の見える黒印刷の高級箱。透明カップが3個セット出来る仕切り付。ドライフルーツやナッツ類の詰合せにも使用できます。
仕様
本体・仕切AB・底台紙・カップ
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
身:276×80×117 350gカードB
質量(g)
14.4
構成部品
5
注意
※果物は付属しておりません。