ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
茶木目段ボール 大
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33409173
品番
L-2408
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
茶木目宅配箱 大サイズ。底ワンタッチ式で組立簡単 フタはテープ止め。宅配用80サイズ。
仕様
本体
種別
果物・フルーツ
質量(g)
11.2
内寸(mm)
身:360×265×110
構成部品
1
注意
※果物、画像に写っている白い緩衝材は付属しておりません。