ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 包装紙・防錆紙
ヤマニパッケージの 小包用紙
カラーフルーツ柄 不織布 風呂敷
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500枚)
注文コード
33409189
品番
L-2409
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は109,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
フルーツ柄の不織布風呂敷。ロイヤルBOXが包めます。
種別
果物・フルーツ
長さ(mm)
1020
幅(mm)
970
質量(g)
15.54
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。