見えるコンテナ 黒 2K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード33409234 品番L-2414
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

りんご32玉が8個、2kgトレーも入ります。横の切込みで重ねても中身が見える。積み上げてもズレないストッパー付。

仕様本体 適合りんご32玉8個 種別果物・フルーツ 質量(g)16.9 内寸(mm)身:310×240×115 構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする