ロイヤルハーフ 身 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード33409383 品番L-2431
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ロイヤルボックスに使えるハーフの身箱黒タイプ。

仕様本体 適合ロイヤルボックス 種別果物・フルーツ 質量(g)12.05 内寸(mm)210×155×90 構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする