ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
フルーツギフト 茶 木目 小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33409444
品番
L-2436
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
クラフトベースに木目柄のギフト箱。りんご28玉が6個入ります。身箱浅型のカサ上げ式。
仕様
フタ・身
適合
りんご28玉6個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
16.25
内寸(mm)
フタ:330×229×94.5
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。