ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
ラッピング袋 フルーツバスケット ミニミニ用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500枚)
注文コード
33409478
品番
L-2438
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
L-2437フルーツバスケットミニミニ用OPP袋。ラッピングに最適。袋の2カ所に両面テープ付。上からかぶせるだけの簡単ラッピング袋。
適合
L-2437フルーツバスケットミニミニ
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
360×220H
質量(g)
3.65
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。