L-2439 イラストりんご ミニ ヤマニパッケージ 33409487 L-2439 イラストりんご ミニ ヤマニパッケージ 33409487

イラストりんご ミニ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(80枚) 注文コード33409487 品番L-2439
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

りんご32玉が6個 約2kg入ります。底ワンタッチ式イラスト箱。

適合りんご32玉6個 種別果物・フルーツ 質量(g)18.1 内寸(mm)300×205×105 構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33409487
2025-12-25
用途:
贈答りんごの梱包時に使用
農・林・水産業

箱の作りがしっかりしており、イラストもかわいらしく卸先やお客様からも好評です。今シーズンは何度もリピートしています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする