L-2441 イラストいちご4P セパレート ヤマニパッケージ 33409505 L-2441 イラストいちご4P セパレート ヤマニパッケージ 33409505

イラストいちご4P セパレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード33409505 品番L-2441
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

いちご300gトレー4P用サービス箱。真中でカットすると2P用として使用可納。積み上げてもズレないストッパー付。

適合いちご300g 種別果物・フルーツ 質量(g)25.12 外寸(mm)身:350×255×78 構成部品3
注意
※果物は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする