ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
イラストみかん 3kg
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(80枚)
注文コード
33409514
品番
L-2442
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
みかん約3kg入ります。底ワンタッチ式イラスト箱。
仕様
本体
適合
みかん3kg
種別
果物・フルーツ
質量(g)
18.2
内寸(mm)
300×200×110
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。