ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
桃だより1.5K
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33409645
品番
L-2456
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
桃だよりシリーズの最小サイズ。桃Lサイズ5個入ります。
仕様
フタ・身
適合
桃Lサイズ5個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
17.8
内寸(mm)
身:250×190×110H
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。