果実外装箱(小)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード33409654 品番L-2458
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

果実パレット柄の宅配向け外装ケース。上下ともにテープ留めが必要です。葬儀ではいたみを防ぐためお供えはダミーを飾り、葬儀終了後にこの箱に果物を入れて持って帰れます。葬儀に合う落ち着いたデザイン。

仕様ケース 種別果物・フルーツ 質量(g)17.35 外寸(mm)260×260×220 構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする