※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
OPPシートテープ付 110×360
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000枚)
注文コード
33409697
品番
L-2470
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
L-2460,2461紙バスケットに使用できるOPPシートテープ付。穴無し、防曇加工無し。
適合
L-2460,2461紙バスケット
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
110×360
質量(g)
1.55
構成部品
1
注意
※果物、紙バスケットは付属しておりません。