No.7450 プレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル フルプラ 33409747 No.7450 プレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル フルプラ 33409747 No.7450 プレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル フルプラ 33409747 No.7450 プレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル フルプラ 33409747

プレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33409747 品番 No.7450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

高いところの噴霧には、丈夫なステンレス製の伸縮ノズル。

型式肩掛式 質量(kg)2.25 種類蓄圧式 タンク容量(L)4 材質(ホース)エラストマー(TP) ホース長さ(m)2 ノズル長(mm)650〜1600 材質(ノズル)ステンレス(SUS304) 材質(タンク)ポリエチレン(PE) トラスコ品番401-3182 ノズル一頭口 アズワン品番1-6574-01 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36948037
2021-06-19
用途:
エアコンの強アルカリ噴霧器として
国際空調興業 様 (サービス業)

エアコンの強アルカリの噴霧器として使ってますが、今の所壊れなく使いやすいです。

対象商品:
48969751
2021-03-18
用途:
現場入口での足裏ほこり落とし
建設業・工事業

携帯用足裏掃除にと購入しました。
現場で重宝してます

対象商品:
36948046
2020-07-09
用途:
エアコン分解清掃時
建設業・工事業

ホースやノズルの長さが違うタイプを数種類使っています。作業員からも良い評判をきいておりますが、ノズルは伸縮せず短めが使い勝手が良いそうです。また弊社作業員の扱いが雑なためか、ノズルの先端がよく壊れます。詰まるとも聞いてます。手入れをすればよいのかもしれません。シーズン中に6〜8個ほど使い倒すため、少しでも安いと助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
33409747
2020-10-06
用途:
庭木(柿、椿、山茶花など)や家庭菜園の防虫剤・消毒薬の散布
その他業種

薬液を入れるところが漏斗状になっており液をこぼすことがなく、圧縮に力がそれほど要らず良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
36948037
2020-06-01
用途:
熱中症対策の散水
不動産業

1500円程度の安いやつを使っていましたが、ひと夏持たずにポンプ、安全弁が壊れたのでこちらの高級品にしました。そもそもの作りがしっかりしていて安心できそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
33409747
2020-08-11
用途:
高く大きくなった柿木の消毒作業
農・林・水産業

これ迄は、普通の噴霧器で脚立に乗ったりして作業していましたが、プレッシャー式噴霧器のおかげで脚立無しで上まで消毒出来ました。
安全に作業ができ満足しています。

対象商品:
36948037
2021-03-16
用途:
舗装工事
建設業・工事業

かなり安いです。 もうホームセンターでは購入できません。

対象商品:
33409747
2020-06-11
用途:
消毒作業
農・林・水産業

高い作業にスムーズに消毒ができ、つかい勝手が良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
1人が参考にしています
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする