ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
パール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33410029
品番
LTO-16FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
フタのパールな質感が高級感を演出します。大粒ぶどう1房入ります。
仕様
フタ・身
適合
大粒ぶどう1房
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
200×130×120
質量(g)
25.7
型番
16
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。