ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
パール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33410056
品番
LTO-19FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
フタのパールな質感が高級感を演出します。
仕様
フタ・身
適合
桃36玉2個、マンゴー2個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
215×145×110
容量
桃36玉2ケ、マンゴー2個
質量(g)
13.7
型番
19
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。