ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
パール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33410099
品番
LTO-24FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
フタのパールな質感が高級感を演出します。桃Lサイズが5ケ入ります。
仕様
フタ・身
適合
桃Lサイズ5個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
260×200×110
質量(g)
17.62
型番
24
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。