パール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 33410126 品番 LTO-28FS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フタのパールな質感が高級感を演出します。

仕様フタ・身 適合いちご平トレー×2パック 種別果物・フルーツ 寸法(mm)290×205×60 容量あまおう等いちご平トレー×2パック入ります。 質量(g)11.72 型番28 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする