伝送速度【WAN】1000Mbps/100Mbps、【LAN】1000Mbps/100Mbps、【無線LAN】IEEE802.11ac:5.2GHz帯(W52)、5.3GHz帯(W53)、5.6GHz帯(W56)、最大1733Mbps(VHT80の場合)(自動フォールバック)、IEEE802.11n:2.4GHz帯、最大600Mbps(HT40の場合)、5.2GHz帯(W52)、5.3GHz帯(W53)、5.6GHz帯(W56)、最大600Mbps(HT40の場合)(自動フォールバック)デジタル変調方式の256QAM使用時は、最大800Mbps、IEEE802.11a:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動フォールバック)、IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動フォールバック)、IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps(自動フォールバック)
規格VCCIクラスB
伝送方法【IEEE802.11ac】OFDM(直交周波数分割多重)方式/搬送波数[VHT20]56、[VHT40]114、[VHT80]242、MIMO(空間多重)方式、【IEEE802.11n】OFDM(直交周波数分割多重)方式/搬送波数[HT20]56[HT40]114、MIMO(空間多重)方式、【IEEE802.11a】OFDM(直交周波数分割多重)方式/搬送波数52、【IEEE802.11g】OFDM(直交周波数分割多重)方式/搬送波数52、【IEEE802.11b】DS-SS(スペクトラム直接拡散)方式
セット内容WG2600HP3、スタンド、ACアダプタ(AL1-004258-□□□/GXE-001106-□□□-00)、LANケーブル1本、つなぎかたガイド(保証書含む)、Wi-Fi設定シート
質量(kg)約0.6(本体のみ)
電源(V)AC100±10%50/60Hz
消費電力(W)20
スイッチらくらくスタートボタン×1、RESETスイッチ×1、RT/BR/CNV(CONVERTERモード)切替スイッチ×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×129.5×170(突起部除く)
ランプPOWER:電源通電状態表示、ACTIVE:ネット通信状態表示、2.4GHz:2.4GHzモードWi-Fi通信状態表示、5GHz:5GHzモードWi-Fi通信状態表示、TV:TVモード通信状態表示、CONVERTER:親機・子機状態表示、WAN:リンク確立状態表示、LAN:リンク確立状態表示
インターフェース【WAN】物理:8ピンモジュラージャック(RJ-45)×1、1000BASE-T/100BASE-TX(AutoMDI/MDI-X対応)、【LAN】物理:8ピンモジュラージャック(RJ-45)×4(スイッチングHUB×4)、1000BASE-T/100BASE-TX(AutoMDI/MDI-X対応)、【無線LAN】IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b
動作湿度(%)10〜90(結露しないこと)
アンテナ2.4GHz:送信3×受信4、5GHz:送信3×受信4(内蔵アンテナ)
セキュリティSSID、MACアドレスフィルタリング、ネットワーク分離機能、WEP(128bit)、WPA2-PSK(AES)、WPA/WPA2-PSK(AES)、WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES)、(IEEE802.11ac、IEEE802.11nは対向機とAESのみ使用可能)
プロトコルTCP/IPプロトコル
動作温度範囲(℃)0〜40
周波数帯域(GHz)【IEEE802.11ac】[W52]5.2GHz帯(5,150〜5,250MHz):36/40/44/48ch(屋内限定)、[W53]5.3GHz帯(5,250〜5,350MHz):52/56/60/64ch(屋内限定)、[W56]5.6GHz帯(5,470〜5,725MHz):100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch、【IEEE802.11n】2.4Ghz帯(2,400〜2,484MHz):1〜13ch、[W52]5.2GHz帯(5,150〜5,250MHz):36/40/44/48ch(屋内限定)、[W53]5.3GHz帯(5,250〜5,350MHz):52/56/60/64ch(屋内限定)、[W56]5.6GHz帯(5,470〜5,725MHz):100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch、【IEEE802.11a】[W52]5.2GHz帯(5,150〜5,250MHz):36/40/44/48ch(屋内限定)、[W53]5.3GHz帯(5,250〜5,350MHz):52/56/60/64ch(屋内限定)、[W56]5.6GHz帯(5,470〜5,725MHz):100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch、【IEEE802.11g】2.4GHz帯(2,400〜2,484MHz)/1〜13ch、【IEEE802.11b】2.4GHz帯(2,400〜2,484MHz)/1〜13ch