キーボードトレイ/クランプ & スライド式/耐荷重12kg/高さ調整可能(3段階)/フルキーボード&マウス収納可能/後付け引き出しタイプ/パソコンデスク用キーボードトレイ
StarTech.com
税込¥14,278
¥12,980
とても見やすくなり作業がしやすくなりました。
A4の用紙を置くところと柱との繋ぎ目の所をもっと頑丈にして欲しい。
A4以外の大きさもあったらいいと思います。
PCモニターの横に紙資料を並べて閲覧するために、手狭なPCディスクにクランプ式で取り付けられるデータホルダーを探していたところ、なかなか目的にかなう製品が見つからずにいたところ、手頃な価格の本製品を見つけたので購入しました。
アームの可動域に制限や構造上の癖がありますが、取り付け位置を工夫した結果、良い感じにモニターの真横に目線に合うよう並べて設置出来ました。
クリップとスケールでしっかりと原稿を留め置くことが出来るのが良いです。
強度については金属アームが丈夫そうですが、ジョイントやデータホルダーがプラスチックなので過度な力をかけると壊れそうですが、普通に使用する上ではしっかりした作りだと思います。
原稿が見やすくなり、手狭だったPCディスクに作業スペースを確保する事が出来ましたので満足です。後は耐久性に期待したいと思います。
アームの付け根がしっかり固定でき、アルミ製なので折れる心配もなく、便利に使用しています。
机が狭く、書類作成時に資料をおくスペースがなくて困っていましたが、この商品を購入し解決しました。角度も調整しやすく非常に良い商品です。