Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 軍手
Star Field(星野商店)の 綿混・混紡軍手
リサイクル高強度ポリエチレン軍手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
33414089
品番
2026-S
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
再生高強度ポリエチレンを使用し耐切創性に優れる、手首の長さは2サイズから
サイズ
フリー
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
12.5
材質
再生高強度ポリエチレン・ポリエステル
色
ライトイエロー
機能
耐切創性
入数(双)
12
用途
機械組み立て・ガラス加工作業など切創事故防止に
ゲージ数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応