2026-L リサイクル高強度ポリエチレン軍手 Star Field(星野商店) 33414098 2026-L リサイクル高強度ポリエチレン軍手 Star Field(星野商店) 33414098

リサイクル高強度ポリエチレン軍手

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード33414098 品番2026-L
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

再生高強度ポリエチレンを使用し耐切創性に優れる、手首の長さは2サイズから

サイズフリー 全長(cm)25 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)13 材質再生高強度ポリエチレン・ポリエステル ライトイエロー 機能耐切創性 入数(双)12 用途機械組み立て・ガラス加工作業など切創事故防止に ゲージ数7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33414098
2023-11-16
用途:
鉄板を扱う時

今まで色々な耐切創手袋を使ってみたが一番使いやすく耐久性があるようだ。材質からして熱には弱いのではないか?とは思うが、厚手の軍手と変わらない感覚で使えて耐切創性があるのは良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする