Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 軍手
Star Field(星野商店)の すべり止め軍手
ふんわりはめ心地手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
33414159
品番
3025FPI
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
天然ゴムの滑り止めで作業性も良く、カラフルな軍手
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
12.5
材質
アクリル・エステル・レーヨン
色
ピンク
入数(双)
1
用途
軽作業・一般作業・運搬作業
材質(すべり止め)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応