※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 作業台
アズワンの 汎用タイプ
ローハイトテーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33414166
品番
MTL-1800
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥105,490
販売価格(税別)
¥
95,900
バスケットに入れる
大型機械を上に置いても操作がしやすい高さで、脚部のセンタービームは中央と奥の両方に取り付けられます。
均等耐荷重(kg)
約200
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
450
質量(kg)
約60
材質(天板)
パーチクルボードにメラミン化粧合板張
仕様
脚:45mm角スチールパイプ焼付塗装(アジャスター付)
寸法(mm)
1800×750×450
アズワン品番
3-5671-28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000