4025-L ライナー手袋 Star Field(星野商店) 33414256 4025-L ライナー手袋 Star Field(星野商店) 33414256

ライナー手袋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 33414256 品番 4025-L
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

手のひらは柔らかな豚皮・甲はナイロン繊維で細かな作業や検品作業に最適

サイズL 全長(cm)21 中指長(cm)9 手の平幅(cm)9 材質豚表皮・ナイロン 薄茶 入数(双)1 用途検品・出荷作業 仕様滑り止め無 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-07-14
用途:
バイク用
製造業

品質は良いのですが、サイズが小さかったので妻用にしました。Mサイズを購入したのですが、指長さは、親指63mm人差し指65mm,中指73mm、薬指63mm、小指46mmです。

対象商品:
33414256
2021-06-25
用途:
自動車部品脱着
株式会社自研センター 様 (教育・研究機関)

私にはLLサイズでも少し小さいので、3Lも加えてほしい、ただし、厚みと太さはそのまま、指の長さだけ長いモデルがうれしいです。

対象商品:
33414265
2021-06-14
用途:
車・バイクのメンテナンス、DIYに
運輸・通信業

価格にひかれて、いつも愛用しています。他社製品に比べて縫製も遜色なく、皮革部分が柔らかくて細かな作業に重宝しています。当方お勧めの逸品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする