Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 背抜き手袋
Star Field(星野商店)の 天然ゴム 背抜き手袋
BOOST GRIP 3双組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(3双)
注文コード
33414283
品番
3027-M
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
13Gで作業性に優れ、天然ゴムの滑り止めでしっかりグリップ
サイズ
M
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.2
手の平幅(cm)
9
材質
ポリエステル
色
赤+黒
材質(すべり止め)
天然ゴム
入数(双)
3
用途
軽作業・一般作業
機能
フィット感・グリップ力・耐摩耗性・耐引裂性・通気性
手のひらまわり(cm)
18.8
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応