KD38561 21.5 アサヒドライスクール 007EC アサヒシューズ 33414378 KD38561 21.5 アサヒドライスクール 007EC アサヒシューズ 33414378

アサヒドライスクール 007EC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 33414378 品番 KD38561 21.5
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

長時間歩いても疲れにくい軽量設計。
速乾性に優れ、汗を吸収・蒸発。洗濯後もすぐに乾きやすいです。
抗菌・防臭加工つき。
通気性バツグン。

サイズ(cm)21.5 機能速乾・吸汗・抗菌・防臭・軽量・通気性 ホワイト 材質マテリアル:エレガンポンジ、ソール:TPR 形状ローカット 甲被タイプスリッポンタイプ 足囲2E 靴タイプ上履き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする