アサヒシューズ
アサヒシューズの 作業用スニーカー/シューズ
アサヒドライスクール 007EC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
33414414
品番
KD38561 23.5
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
長時間歩いても疲れにくい軽量設計。
速乾性に優れ、汗を吸収・蒸発。洗濯後もすぐに乾きやすいです。
抗菌・防臭加工つき。
通気性バツグン。
サイズ(cm)
23.5
機能
速乾・吸汗・抗菌・防臭・軽量・通気性
色
ホワイト
材質
マテリアル:エレガンポンジ、ソール:TPR
形状
ローカット
甲被タイプ
スリッポンタイプ
足囲
2E
靴タイプ
上履き